Osram - LEDPIN 40 KLAR G9 - 4058075812093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,8...3,8 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 123,684 lm/W
Lampeform - Kapsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075812093
Elnummer
3758013
Leverandørens varenummer
4058075812093
Typebeskrivelse
3758013
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,8...3,8 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
123,684 lm/W
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
20 mm
Lengde:
58 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


