Utgått

Osram - LEDspot MR11 35 4W/840 GU4 - 4058075105256

Ledvance
KopierKopier
Osram - LEDspot MR11 35 4W/840 GU4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lysutbytte lampe - 86 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075105256

Elnummer

3720257

Leverandørens varenummer

4058075105256

Typebeskrivelse

3720257

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU4

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

500...500 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

38 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® MR11 har lavt energiforbruk og lang levetid. God lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner El.nr. 3720257: 345lm , 4000Kelvin, 4W tilsvarer 35W tradisjonell, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timer levetid, ikke dimbar, GU4 sokkel, energiklasse: A+, MR11 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED.