Osram - LEDSpot PAR16 50 5,5/940 Dim - 4058075260054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 59,322 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.21 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075260054
Elnummer
3720577
Leverandørens varenummer
4058075260054
Typebeskrivelse
3720577
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
59,322 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
720 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


