Osram - LUMILUX T8 10W/827 - 4050300446165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10 W
Lysstrøm - 650 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 470 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300446165
Elnummer
3820111
Leverandørens varenummer
4050300446165
Typebeskrivelse
3820111
Lampeeffekt:
10 W
Lysstrøm:
650 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
470 mm
Fargetemperatur:
2700 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
65 lm/W
Lysfarge:
827
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
T2


