Osram - LUMILUX T8 DE LUXE L 15W/954 - 4050300018249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 15 W
Lysstrøm - 750 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 5400 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300018249
Elnummer
3860922
Leverandørens varenummer
4050300018249
Typebeskrivelse
3860922
Lampeeffekt:
15 W
Lysstrøm:
750 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
5400 K
Lengde:
438 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
50 lm/W
Lysfarge:
954
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
19 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
T8


