Osram - NATR.DAMPL. NAV-T 250W SUPER E40 VIALOX DAMPLAMPE - 4050300024417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 250 W
Lysstrøm - 33200 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300024417
Elnummer
3852123
Leverandørens varenummer
4050300024417
Typebeskrivelse
3852123
Lampeeffekt:
250 W
Lysstrøm:
33200 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
130 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
257 mm
Diameter:
47 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
281 kWh
Middels levetid:
32000 h
Med lampebetegnelse:
T14


