Osram - NAV 150 LED 10800LM 65W/727 E40 - 4058075453807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 85...110 V
Lampeeffekt - 65...65 W
Lysstrøm - 10800...10800 lm
Lysutbytte lampe - 166 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 44.06 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075453807
Elnummer
3766262
Leverandørens varenummer
4058075453807
Typebeskrivelse
3766262
Merkespenning:
85...110 V
Lampeeffekt:
65...65 W
Lysstrøm:
10800...10800 lm
Lysutbytte lampe:
166 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1380...1380 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
10800 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
70 mm
Lengde:
260 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
40 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
72 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


