Osram - NAV-E 150W SUPER 4Y E40 - 4052899418226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lysstrøm - 17000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899418226
Elnummer
3810490
Leverandørens varenummer
4052899418226
Typebeskrivelse
3810490
Lampeeffekt:
150 W
Lysstrøm:
17000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
112 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
214 mm
Diameter:
91 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
168 kWh
Middels levetid:
32000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Spesifikasjon for ELnr 3810490: 17000 lumen, 2000 Kelvin, 105 V, 150 Watt, It/>25, dimbar, E40 sokkel, Energikl A+, Etim EC000821 High pressure sodium-vapor lamp


