Osram - NAV-E 400W SUPER 4Y E40 - 4050300024394
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 400 W
Lysstrøm - 56500 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300024394
Elnummer
3852136
Leverandørens varenummer
4050300024394
Typebeskrivelse
3852136
Lampeeffekt:
400 W
Lysstrøm:
56500 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
290 mm
Diameter:
122 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
451 kWh
Middels levetid:
32000 h
Med lampebetegnelse:
ED37


