Osram - Osram L 6W-32 - 4050300015880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 6 W
Lysstrøm - 260 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 212,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300015880
Elnummer
3820107
Leverandørens varenummer
4050300015880
Typebeskrivelse
3820107
Lampeeffekt:
6 W
Lysstrøm:
260 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
212,1 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
43 lm/W
Lysfarge:
930
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


