Osram - OT 30/220-240/24 P UNV1 - 4052899043497
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangsstrøm - 1250...0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899043497
Elnummer
6615911
Leverandørens varenummer
4052899043497
Typebeskrivelse
6615911
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangsstrøm:
1250...0 mA
Utgangseffekt:
30...30 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Kapsling:
Andre
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
220 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
22 mm


