Osram - OTI DALI DIM/10-24V LED-MODUL DIMMER - 4008321061195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangseffekt fra/til - 120...120 W
For utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321061195
Elnummer
6659809
Leverandørens varenummer
4008321061195
Typebeskrivelse
OTI DALI DIM
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
120...120 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
10,5...24 V
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
172 mm
Bredde:
42 mm
Høyde:
20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


