Osram - POWER STAR HQI-T 2000W/D/I - 4008321527011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2000 W
Lysstrøm - 180000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 7450 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321527011
Elnummer
3860699
Leverandørens varenummer
4008321527011
Typebeskrivelse
3860699
Lampeeffekt:
2000 W
Lysstrøm:
180000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
7450 K
Lysutbytte lampe:
85 lm/W
Lysfarge:
875
Lampespenning:
230...230 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P30
Diameter:
106 mm
Total lengde:
430 mm
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2332 kWh
Middels levetid:
9000 h


