Utgått

Osram - PT i 150/220-240 I - 4008321915535

Ledvance
KopierKopier
Osram - PT i 150/220-240 I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 150...150 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Egnet for lampeeffekt - 160...160 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321915535

Elnummer

3322291

Leverandørens varenummer

4008321915535

Typebeskrivelse

3322291

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

150...150 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

160...160 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

212 mm

Bredde:

93 mm

Høyde:

33 mm

Elektronisk forkobling for metallhalogen damplamper 150W HQI, HCI eller NAV, separate strekkavlastere for primær- og sekundærside med skruer, viderekobling mulig, automatisk utkobling ved lampens levetidsslutt (EOL), spenningstoleranse 198-264V AC, 50-60Hz, tennspenning 4,5KVp, maks 7 stk på 16A-B sikringskurs TN-anlegg (17 stk med EBN-OS), levetid 40.000 timer @Tc Max, temp.område Ta= -25 - 50⁰ C, Mål: 212x93x33mm, tetthetsgrad IP20, energiklasse A2