Osram - QT-FIT 5 3X14,4X14 / 220-240 - 4008321971210

Ledvance
KopierKopier
Osram - QT-FIT 5 3X14,4X14 / 220-240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for antall lamper - 4...4

  • Egnet for lampeeffekt - 62...62 W

  • Merkespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321971210

Elnummer

3331507

Leverandørens varenummer

4008321971210

Typebeskrivelse

3331507

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for antall lamper:

4...4

Egnet for lampeeffekt:

62...62 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (3 lampe):

14...14 W

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

14...14 W

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

280 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

21 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

QT-FIT 5, 3- og 4-rørs elektronisk reaktor for lysrør for både T5 13W ES og 14W, primærspenning AC 198...264V 50/60Hz, DC 185...264V, Ta -15....+50°C, mål: 280x40x21mm, levetid 50.000t