Osram - T8 LUMILUX DE LUXE 18W/940 G13 - 4050300011257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 590 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300011257
Elnummer
3820367
Leverandørens varenummer
4050300011257
Typebeskrivelse
3820367
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
590 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
67 lm/W
Lysfarge:
940
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


