Osram - T8 Lumilux De Luxe 30W/965 BIOLUX - 4050300302461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lysstrøm - 1600 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 895 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300302461
Elnummer
3860604
Leverandørens varenummer
4050300302461
Typebeskrivelse
3860604
Lampeeffekt:
30 W
Lysstrøm:
1600 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
895 mm
Fargetemperatur:
6500 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
53 lm/W
Lysfarge:
965
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Andre
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
37 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


