Osram - Y-CON. MULTI3 VS25 - 4050300803135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesmodul
Bredde - 18 mm
Høyde - 18 mm
Dybde - 34 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300803135
Elnummer
3322010
Leverandørens varenummer
4050300803135
Typebeskrivelse
3322010
Modell / utførelse:
Utvidelsesmodul
Bredde:
18 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
34 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Y-forgrening MULTI 3 med tre Modular utganger, for sensorer eller viderekobling, kan festes via 2-sidig tape-pad på undersiden


