Panasonic - DRILL BORHAMMER SETT 18V 5AH - 750543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall batteridrevne skrutrekkere - 1
Antall maskiner totalt - 2
Strømforsyning - Akkumulator
Med ladestasjon - Ja
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232835294
Elnummer
8825841
Leverandørens varenummer
750543
Typebeskrivelse
8825841
Antall batteridrevne skrutrekkere:
1
Antall maskiner totalt:
2
Strømforsyning:
Akkumulator
Med ladestasjon:
Ja
Emballasje:
Koffert
Antall bormaskiner:
1
Antall sager:
0
Antall slipemaskiner:
0
Antall varmluftspistoler:
0
Antall styrebor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall sagblad:
0
Antall bits totalt:
0