Utgått

Panasonic - EY4550X 18V STIKKSAG BODY - 750828

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - EY4550X 18V STIKKSAG BODY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Vekt inkludert batteripakke - 3,35 kg

  • Slag - 26 mm

  • Slaghastighet uten motstand - 0...2500 1/min

  • Antall medleverte batterier - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232628773

Elnummer

8828832

Leverandørens varenummer

750828

Typebeskrivelse

STIKKSAG UTEN BATTERI OG LADER

Nominell spenning:

18 V

Vekt inkludert batteripakke:

3,35 kg

Slag:

26 mm

Slaghastighet uten motstand:

0...2500 1/min

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

2,65 kg

Skjæredybde i tre:

65 mm

Lengde:

290 mm

Bredde:

75 mm

Høyde:

218 mm

STIKKSAG UTEN BATTERI OG LADER