Utgått

Panasonic - Vinkelsliper 14,4/18V EY46A2X - 750766

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Vinkelsliper 14,4/18V EY46A2X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Verktøyfesting - M14

  • Maks skivediameter - 125 mm

  • Antall medleverte batterier - 0

  • Med lader - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232800070

Elnummer

8825817

Leverandørens varenummer

750766

Typebeskrivelse

8825817

Nominell spenning:

18 V

Verktøyfesting:

M14

Maks skivediameter:

125 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,75 kg

Rotasjonshastighet ved tomgang:

10000...10000 1/min

Lengde:

345 mm

Bredde:

105 mm

Høyde:

141 mm

EY46A2X 14,4/18V Vinkelsliper Ø125mm uten lader og batterier. Kan benyttes med både 14,4V og 18V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56.