Pax - PAX TR55 STD 40W 454x645 KROM HÅNDKLETØRKER M/LEDN IP44 KL - 3503-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Kollektortype - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477350389
Elnummer
5800343
Leverandørens varenummer
3503-8
Typebeskrivelse
5800343
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Kollektortype:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
490 mm
Høyde:
645 mm
Dybde:
109 mm
Vekt:
2,9 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


