Pax - Pax Vifte Passad 00 4W Hvit Ip44 / 1850-1 - 1850-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 172 mm
Strømningshastighet - 95 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Vegg-/rørmontering
Middels temperatur - 5...35 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7391477185011
Elnummer
4910622
Leverandørens varenummer
1850-1
Typebeskrivelse
Toalett- og baderomsvifter
Nominell bredde:
172 mm
Strømningshastighet:
95 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Vegg-/rørmontering
Middels temperatur:
5...35 °C
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Monteringsarrangement:
Standard
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Støyutslipp:
21 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett:
Ja
Bredde:
172 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
90 mm
Viften er enkel å montere og samtidig lett å rengjøre. Den er utstyrt med en kulelagret, egenutviklet motor av høy kvalitet for å sikre lang levetid og stille gange. Takket være at motoren er kulelagret kan den uten problemer monteres så vel i tak som på vegg.
Den unike formgivningen av viftene i PAX passad- serien er resultatet av et fruktbart samarbeide mellom svensk designkunnskalp og PAX’ egen ekspertise på behandling av luft. PAX passad-serien leveres i en klassisk hvit utførelse.
Viftene i passad-serien er meget effektive og har et usannsynlig lavt støynivå. Energiforbruket er på beskjedne 4 Watt. Dessuten er viftene lette å montere hvilket gjør PAX passad-serien er installetørens klare førstevalg. Den unike todelte konstruksjonen gjør dessuten viftene meget enkle å rengjøre.


