Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PB SWISS TOOLS - Skrutrekker PH0 x 60mm - PB 8190.0-60

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Skrutrekker PH0 x 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 0

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 60 mm

  • Total lengde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733078967

Elnummer

8840707

Leverandørens varenummer

PB 8190.0-60

Typebeskrivelse

8840707

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

0

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

60 mm

Total lengde:

60 mm

Bladdiameter:

50 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Skrutrekker i Sveitsisk kvalitetsstål. Stålets elastiske egenskaper, gjør trekkeren motstandsdyktig for høye belastninger. Håndtaket er rundet og ligger godt i hånden for å motvirke tretthet ved langvarig bruk. Overflaten er semi-hard med textur for godt grep. Baksiden på alle PB Swiss trekkere har fargekode for type og god merking for størrelse.