PB SWISS TOOLS - Skrutrekker slim PH0 x 153mm ESD - PB 1121.0-65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 0
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 65 mm
Total lengde - 158 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733246700
Elnummer
8840719
Leverandørens varenummer
PB 1121.0-65
Typebeskrivelse
8840719
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
0
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
65 mm
Total lengde:
158 mm
Bladdiameter:
4 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei


