Peli - Pelicase 1560 Instrumentkoffer Innv: 516X390X228 Mm. Vanntett - 1P1560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Andre
Totalt antall rom - 1
Høyde - 228 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
19428049898
Elnummer
8866646
Leverandørens varenummer
1P1560
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Andre
Totalt antall rom:
1
Høyde:
228 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
516 mm
Dybde:
390 mm


