Pfisterer - SICON Kabelsko 2 hull, skru 25-150 mm2 (Ø2x14,2) - 332599052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 35...120 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 17
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682033897
Elnummer
2093582
Leverandørens varenummer
332599052
Typebeskrivelse
2093582
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
35...120 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
17
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
35...120 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
35...120 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
Andre
Maks. AWG størrelse:
Andre
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund flertrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet flertrådet leder
*rm komp. = rund flertrådet komprimert leder


