Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk 432-6 IP67 QC UF - 13762

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt stikk 432-6 IP67 QC UF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941137621

Elnummer

1506547

Leverandørens varenummer

13762

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk 432-6 IP67 QC UF

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Uten

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk 432-6 IP67 QC UF 32A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, IP67, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling