Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 332-11 IP67 Skru Gjennomkobling - 11028

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt 332-11 IP67 Skru Gjennomkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 11 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941110280

Elnummer

1506722

Leverandørens varenummer

11028

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 332-11 IP67 Skru Gjennomkobling

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

11 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 332-11 IP44 QC Gj.kobl. 32A, 3P+PE, 11 h, 440 - 460V, IP67, Skru tilkobling.