Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 332-9 IP67 Skru - 1148

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt 332-9 IP67 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941011488

Elnummer

1506588

Leverandørens varenummer

1148

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 332-9 IP67 Skru

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 332-9 IP67 Skru 32A, 3P+PE, 9 h, 200-250V, IP67, skruetilkobling