Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 363-6 IP67 Skru Gjennomkobling - 1161

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt 363-6 IP67 Skru Gjennomkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941011617

Elnummer

1506501

Leverandørens varenummer

1161

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 363-6 IP67 Skru Gjennomkobling

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 363-6 IP67 Skru Gj.kobl. 63A, 3P+PE, 6 h, 380 - 415V, IP67, skruetilkobling