Philips - 14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F - 924049819103

Signify
KopierKopier
Philips - 14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 95 W

  • Lampespenning - 17...17 V

  • Lysstrøm - 2150 lm

  • Lysstyrke - 2900 cd

  • Sokkel - G6,35

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500426673

Elnummer

3776749

Leverandørens varenummer

924049819103

Typebeskrivelse

3776749

Lampeeffekt:

95 W

Lampespenning:

17...17 V

Lysstrøm:

2150 lm

Lysstyrke:

2900 cd

Sokkel:

G6,35

Fargetemperatur:

3050 K

Brennstilling:

H90

Buelengde:

0 mm

Glødetrådsform:

Monoplane

Glødetrådslengde:

5,24 mm

Lyspunkthøyde:

32 mm

Reflektordiameter:

10,7 mm

Total lengde:

50 mm

Diameter:

11 mm

Kjølestråle:

nei

Teknologi:

Halogen

Lampe:
• Lavvolts halogen-kapsel

Egenskaper:
• De minste kvarts halogenlamper som finnes
• Kvartshalogen for optimal stråleytelse uten fordreininger
• Lampe med kvadratisk glødetråd, 5761, er spesielt utviklet for mikroskoper med datamaskin-tilkobling

Fordeler:
• Liten størrelse tillater bruk i kompakte, effektive optiske systemer
• Konstant, høy lysmengde gjennom hele levetiden

Bruksområder:
• Mikroskoper
• Optisk utstyr
• Lysbilde- og film-lesere