Philips - 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F - 923870017103

Signify
KopierKopier
Philips - 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Lysstrøm - 3600 lm

  • Lysstyrke - 0 cd

  • Sokkel - GY6,35

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500409812

Elnummer

3756724

Leverandørens varenummer

923870017103

Typebeskrivelse

3756724

Lampeeffekt:

100 W

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

3600 lm

Lysstyrke:

0 cd

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3450 K

Brennstilling:

Etter ønske

ANSI:

FCR

Buelengde:

0 mm

Glødetrådsform:

Monoplane

Glødetrådslengde:

4,2 mm

Lyspunkthøyde:

30 mm

Reflektordiameter:

10,7 mm

Total lengde:

44 mm

Diameter:

11 mm

Kjølestråle:

nei

Teknologi:

Halogen

Lampe:
Lavvolts halogen-kapsel
Lavvolt kvarts halogen kapsel
Egenskaper:
De minste kvarts halogenlamper som finnes
Kvartshalogen for optimal stråleytelse uten fordreininger
Lampe med kvadratisk glødetråd, 5761, er spesielt utviklet for mikroskoper med datamaskin-tilkobling
Fordeler:
Liten størrelse tillater bruk i kompakte, effektive optiske systemer
Konstant, høy lysmengde gjennom hele levetiden
Bruksområder:
Mikroskoper
Optisk utstyr
Lysbilde- og film-lesere