Philips - 7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT/3 - 924031623306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 400 W
Lampespenning - 35...37 V
Lysstrøm - 16200 lm
Sokkel - G6,35
Fargetemperatur - 3250 K
Emballasje og betingelser
24 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500422958
Elnummer
3756732
Leverandørens varenummer
924031623306
Typebeskrivelse
3756732
Lampeeffekt:
400 W
Lampespenning:
35...37 V
Lysstrøm:
16200 lm
Sokkel:
G6,35
Fargetemperatur:
3250 K
Brennstilling:
s90
ANSI:
EVD
Glødetrådsform:
Monoplane
Glødetrådslengde:
9,3 mm
Lyspunkthøyde:
36 mm
Reflektordiameter:
15,5 mm
Total lengde:
60 mm
Diameter:
15,5 mm
Kjølestråle:
nei
Teknologi:
Halogen
Lavvolts halogen-kapsel
Lavvolt kvarts halogen kapsel
Egenskaper:
De minste kvarts halogenlamper som finnes
Kvartshalogen for optimal stråleytelse uten fordreininger
Lampe med kvadratisk glødetråd, 5761, er spesielt utviklet for mikroskoper med datamaskin-tilkobling
Fordeler:
Liten størrelse tillater bruk i kompakte, effektive optiske systemer
Konstant, høy lysmengde gjennom hele levetiden
Bruksområder:
Mikroskoper
Optisk utstyr
Lysbilde- og film-lesere


