Philips - 9MX056 BC49 WH - 910683001626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Blindkappe
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 63 mm
Bredde - 1478 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4030732601578
Elnummer
3328128
Leverandørens varenummer
910683001626
Typebeskrivelse
3328128
Type tilbehør/reservedel:
Blindkappe
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
63 mm
Bredde:
1478 mm
Høyde:
17,5 mm
Dreieinnretningen er en fleksibel, mekanisk koblingsinnretning for Maxos TL-D og TL5 lysrekker som tillater varierende vinkler mellom lysrekkene. Maksimal vinkel er 45 grader. På grunn av den tiltalende designen brukes den ofte f.eks. i butikker, på skoler og på museer. Det er mulig å koble opptil fire lysrekker med én dreieinnretning. Huset er laget av plast med hvitt eller sølvfarget belegg, mens de innvendige støtteelementene er laget av stål. Dreieinnretningen har også plass til lysstyringssensorer, høyttalere, osv. Den forhåndsmonteres med en justerbar hurtighenger med en 1,25 mm opphengswire i stål. Det er nødvendig med ett dedikert koblingsstykke (9MX056 CP-SD WH/SI) per grupperingsseksjon for å koble grupperingen til dreieinnretningen. Elektriske komponenter for nettgjennomføring bestilles etter behov.


