Philips - Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 - 928019701003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-A
Total lengde - 604 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 36 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900860832
Elnummer
3861682
Leverandørens varenummer
928019701003
Typebeskrivelse
3861682
Type UV stråling:
UV-A
Total lengde:
604 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G13
Lampeeffekt:
36 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
nei
Egnet for vanndesinfeksjon:
nei
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
Ja
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
28 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
nei
Lampespenning:
45...55 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
36 kWh
Middels levetid:
9000 h
Kvikksølvinnhold:
5 mg
• Rørformet lavtrykks kvikksølv damp fluorescerende lampe
Egenskaper:
• Avgir lang-bølge UV-A stråler i området 350 - 400 nm
• UV-B/UV-A forhold mindre enn 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
• R (Reflektor) lamper har en 200° intern reflektor
Fordeler
• Perfekt tilpasset husfluers øyesensitivitet.
• Sikker i bruk
• Beste miljøvalg
Bruksområder:
• Fotopolymerisasjons prosesser
• Reprografi
• Insektfeller
System
• Reprografi
• Insektfelle
• Fotopolymeriseringsprocesser


