Philips - BN126C LED41S/840 PSU TW1 L120 - 911401897380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Maks systemeffekt - 34,1 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 4100...4100 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8710163363486
Elnummer
3303590
Leverandørens varenummer
911401897380
Typebeskrivelse
3303590
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
34,1 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4100...4100 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
65 mm
Høyde/dybde:
65 mm
Lengde:
1135 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


