Utgått

Philips - Caps 50W GY6.35 24V CL 4000h - 924038720501

Signify
KopierKopier
Philips - Caps 50W GY6.35 24V CL 4000h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Merkestrøm - 2083 mA

  • Lysstrøm - 850 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500409638

Elnummer

3758334

Leverandørens varenummer

924038720501

Typebeskrivelse

3758334

Lampeeffekt:

50 W

Merkestrøm:

2083 mA

Lysstrøm:

850 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3000 K

Lampespenning:

24...24 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

53 kWh

Middels levetid:

4000 h

Kapsler er de mest kompakte halgenlampene og de kan brukes til en rekke formål.