Philips - CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6 - 928096505330

Signify
KopierKopier
Philips - CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 39,1 W

  • Lysstrøm - 2150 lm

  • Strålingsvinkel - 23 °

  • Sokkel - GX8,5

  • Fargetemperatur - 4200 K

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500213877

Elnummer

3858322

Leverandørens varenummer

928096505330

Typebeskrivelse

3858322

Lampeeffekt:

39,1 W

Lysstrøm:

2150 lm

Strålingsvinkel:

23 °

Sokkel:

GX8,5

Fargetemperatur:

4200 K

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lysfarge:

942

Lampespenning:

78...94 V

Lysstyrke:

8000 cd

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysutbytte lampe:

35 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

111 mm

Total lengde:

95 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

9000 h

Med lampebetegnelse:

R111

Høy lyskildeeffektivitet;Lang lyskildelevetid sammenlignet med glødelampe og halogen;Det kjeramiske utladningsrøret er optimalt og stabilt plassert i reflektor;Twist & Lock system;UV-avskjermet lyskilde;Hette-design som ikke gir blending