Philips - EcoClassic 42W E27 230V P45 C - 925647544223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 42 W
Lysstrøm - 630 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
15 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900831429
Elnummer
3711077
Leverandørens varenummer
925647544223
Typebeskrivelse
3711077
Lampeeffekt:
42 W
Lysstrøm:
630 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Kule
Buet glass:
nei
Diameter:
46 mm
Total lengde:
74 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
42 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


