Philips - EcoHalo Capsule 25W GY6.35 12V - 925641117102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25 W
Merkestrøm - 2083 mA
Lysstrøm - 440 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900252972
Elnummer
3776812
Leverandørens varenummer
925641117102
Typebeskrivelse
3776812
Lampeeffekt:
25 W
Merkestrøm:
2083 mA
Lysstrøm:
440 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10,7 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
Ja
Middels levetid:
2000 h
• Energieffektiv lavvolts halogenlampe. Gir ca 30% energibesparelse sammenlignet med standardlyskilder. Levetid på 2000 timer.
Produktegenskaper
• 30% energibesparelse
• Samme kompakte størrelse som en standardlyskilde
• Brenner med UV-sperring
• Perfekt fargegjengivelse
Produktfordeler
• Energibesparende behaglig halogenlys
Bruksområder
• Allmennbelysning i hjemmet, butikker, hotell og restauranter


