Philips - HF-M 120 TL/TL5/PL SH - 913700417966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 24...24 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Merkespenning - 220...240 V
Dimming 0-10 V - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500536389
Elnummer
3313282
Leverandørens varenummer
913700417966
Typebeskrivelse
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Dimming DALI:
nei
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
24...24 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Merkespenning:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
Ja
For lampetype T16-R:
Ja
For lampetype T26:
Ja
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
Ja
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
94 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
22 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


