Philips - MAS LED spot MV VLE CLA DT 5-50 - 929001278602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696667620
Elnummer
3711175
Leverandørens varenummer
929001278602
Typebeskrivelse
3711175
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
28...28 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Opalfarget
Farge:
Hvit
Diameter:
50 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei


