Philips - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 - 929001300202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 30...80 V
Lampeeffekt - 16...16 W
Lysstrøm - 2350...2350 lm
Lysutbytte lampe - 146 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.35 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696688007
Elnummer
3861528
Leverandørens varenummer
929001300202
Typebeskrivelse
3861528
Merkespenning:
30...80 V
Lampeeffekt:
16...16 W
Lysstrøm:
2350...2350 lm
Lysutbytte lampe:
146 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
300...750 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2350 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
28 mm
Lengde:
1200 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


