Philips - MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8 - 929001284402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 30...80 V
Lysstrøm - 3100...3100 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.68 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696687543
Elnummer
3861541
Leverandørens varenummer
929001284402
Typebeskrivelse
3861541
Merkespenning fra/til:
30...80 V
Lysstrøm:
3100...3100 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
300...750 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
20...20 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3100 lm
Lysutbytte lampe:
155 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
28 mm
Lengde:
1500 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,097
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


