Philips - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40 - 928082119231

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 97 W
Lysstrøm - 10500 lm
Sokkel - E40
Lysfarge - 828
Lampespenning - 89...105 V
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291120322
Elnummer
3861888
Leverandørens varenummer
928082119231
Typebeskrivelse
3861888
Lampeeffekt:
97 W
Lysstrøm:
10500 lm
Sokkel:
E40
Lysfarge:
828
Lampespenning:
89...105 V
UV-beskyttelse:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2800 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lysutbytte lampe:
108 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
46 mm
Total lengde:
204 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
107 kWh
Middels levetid:
27000 h
• Kjeramisk metallhalogenlampe med et CDO utladningsrør (utviklet fra en CDM brenner) inne i en SON klar rørformet ytterkolbe
Produkt egenskaper
• Robust lampe med lang levetid som gir en varmhvit belysning i hele levetiden
• Direkte erstatning for tilsvarende wattstørrelse i SON lampe (kjøres på SON forkobling) for enkel oppgradering fra gult til hvitt lys
• God farge gjengivelse (Ra>80)
Produkt fordeler
• Reduserte totale eiekostnader sammenlignet med forgjengeren MASTERColour CDM-TT/-ET
• Komfortabel hvit lysfarge med stabil farge gjennom hele levetiden
• Ved bruk av dimmeutstyr gir den fleksible lys nivåer og reduserte energikostnader
• Direkte erstatning for tilsvarende wattstørrelse i SON lampe (kjøres på SON forkobling) for enkel oppgradering fra gult til hvitt lys
• Ved oppgradering på eksisterende HPL installasjon kreves bytte av forkobling
Miljøvennlig
• Godt miljøvalg på grunn av meget høy energieffektivt hvitt lys
• Dette produktet innfrir kravene i RoHS direktivet
• Dette produktet omfattes av WEEE / Renas ordningen.
Bruksområder
• I bykjernen, kjøpesentra og vrimle områder, boligområder, veilys
• Byforskjønnelse: dekorativ belysning og flomlys
Armaturer
• Kun til bruk i lukket armatur
System beskrivelse
• Må brukes med SON ballast og SON tennapparat i følge SON IEC standarder (startspenning mellom 1,8kV og 2,5kV for 70W)
• For optimal lampe prestasjon kan nettspenning variere med max. +6/-8% fra volt indikert på type merket
• Varm gjentennings tid kan være opp til 15 minutter. Hvis lampen ikke starter (f.eks. med T5 tennapparat), må installasjonen stenges av i 15 minutter
• Dimming kun mulig med elektronisk forkobling, DynaVision 1-10V 70/100/150 watt)
• Oppnår optimal prestasjon på PrimaVision elektronisk forkobling


