Utgått

Philips - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6 - 928074709891

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40 1SL/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 395 W

  • Lysstrøm - 32500 lm

  • Sokkel - E40

  • Lampespenning - 115...135 V

  • UV-beskyttelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500181114

Elnummer

3858222

Leverandørens varenummer

928074709891

Typebeskrivelse

3858222

Lampeeffekt:

395 W

Lysstrøm:

32500 lm

Sokkel:

E40

Lampespenning:

115...135 V

UV-beskyttelse:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Fargetemperatur:

4500 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

H15

Diameter:

120 mm

Total lengde:

280 mm

Eksternt tennapparat kreves:

nei

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

434 kWh

Middels levetid:

20000 h

Ensoklede metall halogenlamper med kvartsrør i rørformet beholder av hardt glass. Disse lampene kombinerer et naturlig hvitt fargeutseende med en et behaglig lys og høy lysytelse gjennom hele levetiden.