Philips - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH UNP - 928071305130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2040 W
Lysstrøm - 214000 lm
Sokkel - X528
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291548201
Elnummer
3858360
Leverandørens varenummer
928071305130
Typebeskrivelse
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Lampeeffekt:
2040 W
Lysstrøm:
214000 lm
Sokkel:
X528
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
105 lm/W
Lysfarge:
842
Lampespenning:
220...245 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P4
Diameter:
37 mm
Total lengde:
482 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2244 kWh
Middels levetid:
13000 h


