Philips - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX - 927905208280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 13 W
Lysstrøm - 900 lm
Sokkel - G24q-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500623263
Elnummer
3820672
Leverandørens varenummer
927905208280
Typebeskrivelse
3820672
Lampeeffekt:
13 W
Lysstrøm:
900 lm
Sokkel:
G24q-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
27,1 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
130,9 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
4
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


