Utgått

Philips - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX - 927909984050

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Lysstrøm - 1050 lm

  • Sokkel - GR14q-1

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500265982

Elnummer

3820981

Leverandørens varenummer

927909984050

Typebeskrivelse

3820981

Lampeeffekt:

14 W

Lysstrøm:

1050 lm

Sokkel:

GR14q-1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

41 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

126,6 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

6

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lyskildesokkel med vri-lås, GR14q-1, uten starter og kapasitor;Maksimal lyseffekt nås ved ca. 35–40 °C i frittbrennende oppadvendt stilling;Trifosfat-lysrørteknologi;Ekstra lang levetid og færre tidlige feil;Veldig lav lysforringelse gjennom levetiden;Levetid på 19 000 timer